DAYTON 2WCG2 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuumaa 7996 CFM 115v | AC3UAF

DAYTON 2WCG2 hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 30 tuumaa 7996 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC3UAF Malli: 2WCG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,345.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen suunnitteluilmankiertoilija
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.900/721/540
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.600/480/360
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft350/279/209
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200/160/120
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.150
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliValettu alumiini
CFM korkea7996
CFM matala4063
CFM Medium5859
CFM / watti26.6
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
SuojamateriaaliTeräs
KorkeusAdj 60-96 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys15.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1045/789/561
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.9
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.33-5 / 16 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso75/69 / 63dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts300
Leveys33 5 / 16 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPTerä Dia.Terän materiaaliMoottorin eristysMoottorin kierroslukuAsennuspaikkaAsennustyyliKäyttövahvistimetHinta
DAYTON 2RDZ6 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5030 CFM 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "TeräsLuokka1025/880/480JalustaJalustalle asennettu2.0/1.6/0.6€892.41
DAYTON 2RDZ7 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuuman 7450 CFM 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "TeräsLuokka1010/860/530JalustaJalustalle asennettu2.2/1.6/0.6€591.24
DAYTON 2RDZ8 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5030 CFM 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "TeräsLuokka1025/880/480SeinäSeinään asennettava2.0/1.6/0.6€706.03
DAYTON 2RDZ9 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuuman 7450 CFM 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "TeräsLuokka1010/860/530SeinäSeinään asennettava2.2/1.6/0.6€708.51
DAYTON 2WCF9 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuumaa 8402 CFM 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1098/880/660JalustaJalustalle asennettu2.6€1,030.65
DAYTON 2WCG1 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuumaa 8402 CFM 115v | AC3UAE 2 WCG11/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1098/880/660SeinäSeinään asennettava2.6€761.58
DAYTON 2WCG3 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuumaa 7996 CFM 115v | AC3UAG 2 WCG31/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1045/789/561SeinäSeinään asennettava2.9€1,281.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2WCG2 hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 30 tuumaa 7996 Cfm 115v
€1,345.48 / yksikkö