Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPT6 -vääntöjousi 270 astetta 1.342 Od | AC9NHZ

APPROVED VENDOR 3HPT6 Vääntöjousi 270 astetta 1.342 Od

Varastossa
Tuote: AC9NHZ Malli: 3HPT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntökevät
Taipumakulma (aste)270
Suorittaa loppuuntavallinen
Jalan pituus3.5 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Maks. Tanko ulkopuolella Dia.0.891 "
Kelojen lukumäärä7.75
Dia ulkopuolella.1.342 "
Jousen pituus @ vääntömomentti1.750 "
Vääntömomentti 1/2 jalan pituudella (in-lbs.)21.000
Tuulen suuntaOikea käsi
Lanka Dia.0.105 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.17
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF1 -vääntöjousi 270 astetta 0.259od - 6 kpl pakkaus | AC9NEF 3 HPF10.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.259 "0.017 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF2 -vääntöjousi 270 astetta 0.184od - 6 kpl pakkaus | AC9NEG 3 HPF20.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.184 "0.021 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF3 -vääntöjousi 270 astetta 0.187od - 6 kpl pakkaus | AC9NEH 3 HPF30.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.187 "0.023 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF4 -vääntöjousi 270 astetta 0.353od - 6 kpl pakkaus | AC9NEJ 3 HPF41.25 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.353 "0.038 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF5 -vääntöjousi 270 astetta 0.556od - 6 kpl pakkaus | AC9NEK 3 HPF52"Hiiliteräsmusiikkilanka0.556 "0.045 "€8.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPF6 -vääntöjousi 270 astetta 0.826od - 6 kpl pakkaus | AC9NEL 3 HPF62"Hiiliteräsmusiikkilanka0.826 "0.07 "€12.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 3HPJ6 -vääntöjousi 270 astetta 0.259od - 6 kpl pakkaus | AC9NFQ 3HPJ60.75 "Hiiliteräsmusiikkilanka0.259 "0.017 "€8.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPT6 Vääntöjousi 270 astetta 1.342 Od
€8.18 / yksikkö