Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RTK9 Aksiaalipuhallin 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 aksiaalituuletin 115vac

Varastossa
Tuote: AC3DLR Malli: 2RTK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria1.1
Laakeritpallo
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP870
dBA70
Syvyys3.5 "
SähköliitännätTerminaalit
Fani Dia.10 "
Tuuletin RPM2900
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiPSC
Silmän kiinnitys OC9-11 / 16 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiJohtosarja (ei sisälly toimitukseen)
ShapePyöreä
Lämpösuojausauto
Jännite115 VAC
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpösuojausAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPWattsdBASyvyysSähköliitännätTuuletin RPMHinta
DAYTON 2RTK7 Aksiaalipuhallin 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 tuuman leveys | AC3DLP 2RTK7Impedanssi0.4820036552"12 "johtaa2950€81.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RTK9 aksiaalituuletin 115vac
€250.40 / yksikkö