Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RTK7 Aksiaalipuhallin 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 tuuman leveys | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 aksiaalituuletin 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3DLP Malli: 2RTK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.48
Laakeritpallo
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP200
dBA55
Syvyys2"
Sähköliitännät12 "johtaa
Tuuletin RPM2950
Korkeus6.75 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC6-3 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
ShapePyöreä
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts36
Leveys5 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpösuojausAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPWattsdBASyvyysSähköliitännätTuuletin RPMHinta
DAYTON 2RTK9 Aksiaalipuhallin 115vac | AC3DLR 2RTK9auto1.1870120703.5 "Terminaalit2900€250.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RTK7 aksiaalituuletin 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tuumaa leveys
€81.41 / yksikkö