DAYTON 2RB73 Gravity Roof Vent 34 tuuman neliön pohja | AC3BJF

DAYTON 2RB73 Gravity Katon tuuletusaukko 34 tuuman neliöjalusta

Varastossa
Tuote: AC3BJF Malli: 2RB73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€831.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoimainen tuuletin
Pohjan pituus34 "
Pohjan leveys34 "
Syvyys38-1 / 4 "
Tuulettimen koko24 sisään.
MateriaaliKehrätty alumiini
Kokonaiskorkeus12.75 "
Leveys38.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Saanti CFM / kurkun nopeus (2970/926)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysSyvyysKokonaiskorkeusLeveysHinta
DAYTON 2RB68 Painovoimainen kattotuuletin 19 tuuman neliön pohja 199 cfm | AC3BJA 2 RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€311.34
DAYTON 2RB69 Painovoimainen kattotuuletin 19 tuuman neliön pohja 312 CFM | AC3BJB 2 RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€314.25
DAYTON 2RB70 painovoimainen kattotuuletin 22 tuuman neliön pohja | AC3BJC 2 RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "€365.75
DAYTON 2RB71 Painovoimainen kattotuuletin 26 tuuman neliön pohja | AC3BJD 2 RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€485.66
DAYTON 2RB72 painovoimainen kattotuuletin 30 tuuman neliön pohja | AC3BJE 2 RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "€627.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB73 Gravity Katon tuuletusaukko 34 tuuman neliöjalusta
€831.69 / yksikkö