DAYTON 2RB69 Painovoimainen kattotuuletin 19 tuuman neliön pohja 312 CFM | AC3BJB

DAYTON 2RB69 Gravity Katon tuuletusaukko 19 tuumaa Neliöpohja 312 Cfm

Varastossa
Tuote: AC3BJB Malli: 2RB69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoimainen tuuletin
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
Syvyys20-1 / 2 "
Tuulettimen koko10 sisään.
MateriaaliKehrätty alumiini
Kokonaiskorkeus9"
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Saanti CFM / kurkun nopeus (1032/1801)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysSyvyysKokonaiskorkeusLeveysHinta
DAYTON 2RB68 Painovoimainen kattotuuletin 19 tuuman neliön pohja 199 cfm | AC3BJA 2 RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "€311.34
DAYTON 2RB70 painovoimainen kattotuuletin 22 tuuman neliön pohja | AC3BJC 2 RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "€365.75
DAYTON 2RB71 Painovoimainen kattotuuletin 26 tuuman neliön pohja | AC3BJD 2 RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "€485.66
DAYTON 2RB72 painovoimainen kattotuuletin 30 tuuman neliön pohja | AC3BJE 2 RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "€627.07
DAYTON 2RB73 Gravity Roof Vent 34 tuuman neliön pohja | AC3BJF 2 RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "€831.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB69 Gravity Katon tuuletusaukko 19 tuumaa Neliöpohja 312 Cfm
€314.25 / yksikkö