Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2PYT2 -potkurin halkaisija 8 tuuman 30 asteen nousu | AC3AQM

DAYTON 2PYT2 potkurin halkaisija 8 tuumaa 30 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3AQM Malli: 2PYT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys1.625 "
Pora Dia.Napainen
CFM @ 0.000 tuumaa. SP300
Maks. Kierrosluku1550
Terien lukumäärä5
Piki40 astetta
Potkurin dia.8"
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu moottori HP1/185
KiertoCCW vastapäätä päästöjä
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerän materiaaliTerän leveysVäriSopii tuotemerkkiinkiilauraMaks. KierroslukuTerien lukumääräHinta
DAYTON 50M234 vaihtopotkuri | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 terän tuuletin 18 tuuman halkaisija | AB9CXV 2C362-Alumiini9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9CZM 2C683-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9DAF 2C842-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Lapatuuletin 12 tuumaa | AB9DAG 2C855-Alumiini5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 -potkurin halkaisija 14 tuuman reiän halkaisija 1/2 tuumaa | AC2URF 2MXX7-Alumiini3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 -potkurin halkaisija 10 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AC2URG 2MXX8-Alumiini1.625 "---15505€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2PYT2 potkurin halkaisija 8 tuumaa 30 asteen nousu
€15.19 / yksikkö