Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2C683 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9CZM

DAYTON 2C683 tuuletin 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CZM Malli: 2C683

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus2-29 / 32 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys5 9 / 16 "
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1087/737
CFM @ 0.125 tuumaa. SP945/536
CFM @ 0.250 tuumaa. SP809/325
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä3
Piki33 astetta
Potkurin dia.12 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/20
Vaadittu HP @ Lower RPM1/60
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1550
Kierrosluku matala1050
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPTerän materiaaliTerän leveysVäriSopii tuotemerkkiinkiilauraMaks. KierroslukuTerien lukumääräHinta
DAYTON 50M234 vaihtopotkuri | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 terän tuuletin 18 tuuman halkaisija | AB9CXV 2C362-Alumiini9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C842 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9DAF 2C842-Alumiini5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2C855 Lapatuuletin 12 tuumaa | AB9DAG 2C855-Alumiini5 9 / 16 "---17253€77.07
DAYTON 2MXX7 -potkurin halkaisija 14 tuuman reiän halkaisija 1/2 tuumaa | AC2URF 2MXX7-Alumiini3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 -potkurin halkaisija 10 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AC2URG 2MXX8-Alumiini1.625 "---15505€18.98
DAYTON 2MXX9 -potkurin halkaisija 12 tuuman reiän halkaisija 5/16 tuumaa | AC2URH 2MXX9-Alumiini2.125 "---15505€26.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C683 tuuletin 12 tuumaa
€74.88 / yksikkö