Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6X887 putkenpuhdistustyökalu 1-1 / 2 tyhjiöletku | AF2PWH

DAYTON 6X887 putkenpuhdistustyökalu 1-1/2 tyhjiöletku

Varastossa
Tuote: AF2PWH Malli: 6X887

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenpuhdistustyökalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 2NYE5 putkenpuhdistustyökalu | AC2XWQ 2 KYLLÄ5Muovi€10.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6X887 putkenpuhdistustyökalu 1-1/2 tyhjiöletku
€17.04 / yksikkö