Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MYT2 jäähdytysnestesuodatin 60 mesh | AC2UWF

DAYTON 2MYT2 Jäähdytysnestesuodatin 60 Mesh

Varastossa
Tuote: AC2UWF Malli: 2MYT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€946.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnestesuodatin
Virtausnopeus100 gpm
Pituus11.25 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine75 psi
Maks. Lämpötila250 F
mikronia250
Dia ulkopuolella.6-1 / 2 "
Tyyppi60 mesh

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaTyyppiHinta
DAYTON 2MYT1 Jäähdytysnestesuodatin 30 Mesh | AC2UWE 2 MYT159030 mesh€900.93
DAYTON 2MYT3 jäähdytysnestesuodatin 100 mesh | AC2UWG 2 MYT3149100 mesh€986.79
DAYTON 2MYT4 jäähdytysnestesuodatin 150 mesh | AC2UWH 2 MYT499150 mesh€1,015.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MYT2 Jäähdytysnestesuodatin 60 Mesh
€946.65 / yksikkö