Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS D3026 Kaareva pitkäkärkinen pihdit, leuan pituus 1.5 tuumaa | CE4ZAP

KLEIN TOOLS D3026 Kaareva pitkäkärkinen pihdi, leuan pituus 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4ZAP Malli: D3026

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarevat pitkän nenän pihdit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS D3026 Kaareva pitkäkärkinen pihdi, leuan pituus 1.5 tuumaa
€45.18 / yksikkö