DAYTON 2MPR9 Varustustela 2200 Lb. Kääntyvä | AC2THC

DAYTON 2MPR9 Varusterulla 2200 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AC2THC Malli: 2MPR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Kantavuus2200 lb
Rullien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys13.375 "
Rulla Dia.4"
Rullan pituus1-3 / 4 "
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.725
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 21D020 Varustelaite 2000 Lb. Jäykkä | AB6EWN 21D0202000 lb3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Jäykkä€167.13
DAYTON 21D021 Varusteet Rulla 8000 Lb Kääntyvä 10-1/2 In | AB6EWP 21D0218000 lb4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€761.41
DAYTON 21D022 Varustelaite 15000 Lb. Käännä 5 tuumaa | AB6EWQ 21D02215,000 lb5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€463.55
DAYTON 21D023 Varusteet Rulla 30000 Lb kääntyvä 4-3/4 In | AB6EWR 21D02330,000 lb4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Kääntyvä€394.83
DAYTON 2MPR4 -laitteiden rulla 2200 Lb. Kiinteä | AC2TGX 2MPR42200 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€123.20
DAYTON 2MPR5 -laitejyrä 4400 Lb. Kiinteä | AC2TGY 2MPR54400 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€194.43
DAYTON 2MPR6 -laitteiden rulla 5500 Lb. Kiinteä | AC2TGZ 2MPR65500 lb4.125 "8.25 "4"3.5 "Jäykkä€135.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPR9 Varusterulla 2200 Lb. Kääntyvä
€296.35 / yksikkö