DAYTON 21D020 Varustelaite 2000 Lb. Jäykkä | AB6EWN

DAYTON 21D020 Varustustela 2000 Lb. Jäykkä

Varastossa
Tuote: AB6EWN Malli: 21D020

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Kantavuus2000 lb
Rullien lukumäärä15
Kokonaiskorkeus3.187 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys3.625 "
Rulla Dia.11 / 16 "
Rullan pituus2"
RullatyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 21D021 Varusteet Rulla 8000 Lb Kääntyvä 10-1/2 In | AB6EWP 21D0218000 lb4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€845.09
DAYTON 21D022 Varustelaite 15000 Lb. Käännä 5 tuumaa | AB6EWQ 21D02215,000 lb5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€463.55
DAYTON 21D023 Varusteet Rulla 30000 Lb kääntyvä 4-3/4 In | AB6EWR 21D02330,000 lb4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Kääntyvä€394.83
DAYTON 2MPR4 -laitteiden rulla 2200 Lb. Kiinteä | AC2TGX 2MPR42200 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€123.20
DAYTON 2MPR5 -laitejyrä 4400 Lb. Kiinteä | AC2TGY 2MPR54400 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€194.43
DAYTON 2MPR6 -laitteiden rulla 5500 Lb. Kiinteä | AC2TGZ 2MPR65500 lb4.125 "8.25 "4"3.5 "Jäykkä€135.67
DAYTON 2MPR7 Varustustela 6600 Lb. Kiinteä | AC2THA 2MPR76600 lb4.75 "13 "12 "3.5 "Jäykkä€175.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21D020 Varustustela 2000 Lb. Jäykkä
€167.13 / yksikkö