DAYTON 2MPR5 -laitejyrä 4400 Lb. Kiinteä | AC2TGY

DAYTON 2MPR5 Varusterulla 4400 Lb. Korjattu

Varastossa
Tuote: AC2TGY Malli: 2MPR5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Kantavuus4400 lb
Rullien lukumäärä8
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys8.75 "
Rulla Dia.4"
Rullan pituus1-3 / 8 "
RullatyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 21D020 Varustelaite 2000 Lb. Jäykkä | AB6EWN 21D0202000 lb3.187 "8"3.625 "11 / 16 "Jäykkä€167.13
DAYTON 21D021 Varusteet Rulla 8000 Lb Kääntyvä 10-1/2 In | AB6EWP 21D0218000 lb4.75 "10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€845.09
DAYTON 21D022 Varustelaite 15000 Lb. Käännä 5 tuumaa | AB6EWQ 21D02215,000 lb5"10.5 "5.75 "15 / 16 "Kääntyvä€463.55
DAYTON 21D023 Varusteet Rulla 30000 Lb kääntyvä 4-3/4 In | AB6EWR 21D02330,000 lb4.75 "12.75 "6.5 "1.187 "Kääntyvä€394.83
DAYTON 2MPR4 -laitteiden rulla 2200 Lb. Kiinteä | AC2TGX 2MPR42200 lb4.75 "13 "8.75 "4"Jäykkä€123.20
DAYTON 2MPR6 -laitteiden rulla 5500 Lb. Kiinteä | AC2TGZ 2MPR65500 lb4.125 "8.25 "4"3.5 "Jäykkä€135.67
DAYTON 2MPR7 Varustustela 6600 Lb. Kiinteä | AC2THA 2MPR76600 lb4.75 "13 "12 "3.5 "Jäykkä€175.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPR5 Varusterulla 4400 Lb. Korjattu
€194.43 / yksikkö