DAYTON 2MJP5 Pyöreä Sling Endless 20 Jalka 13 200 Lb. | AC2RHJ

DAYTON 2MJP5 Pyöreä Sling Endless 20 Feet 13 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2RHJ Malli: 2MJP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä nauha
Korin kiinnityskapasiteetti26,400 lbs.
Tukijalkakapasiteetti10,600 lb
Värikoodipunainen
Halkaisija1.375 "
Pituus20ft.
MateriaaliPolyesteri
Rintareppu tyyppiLoputon
Temp. alue-50 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti13,200 lb
Leveys kuormitettuna2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.138
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiVärikoodiHalkaisijaPituusPystykytkimen kapasiteettiLeveys kuormitettunaHinta
DAYTON 2MJK3 pyöreä rintareppu, 3 jalkaa, 2600 paunaa | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 pyöreä rintareppu, 4 jalkaa, 2600 paunaa | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 pyöreä rintareppu, 6 jalkaa 2600 paunaa | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Pyöreä rintareppu Endless 8 Feet 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 pyöreä rintareppu Endless 10 Feet 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lbVioletti5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 pyöreä rintareppu, päättymätön 3 jalkaa 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL6 pyöreä rintareppu, 4 jalkaa 5300 lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lbVihreä7 / 8 "4ft.5300 lb1.5 "€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MJP5 Pyöreä Sling Endless 20 Feet 13 200 Lb.
€266.78 / yksikkö