Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP411-1575 Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 4 mm Milling Dia, 6 mm Length Of Cut | CT6UNV 35CK28

OSG HP411-1575 neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 4 uraa, jyrsintähalkaisija 4 mm, leikkauspituus 6 mm

Varastossa
Tuote: CT6UNV Malli: HP411-1575Ristiviite: 35CK28
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
€51.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 84400623 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 0.1875 tuuman jyrsintähalkaisija, 0.5000 tuuman leikkauspituus | CT6RXG 796P27 84400623€120.11
OSG 20224500 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 15/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 1/4 tuuman leikkauspituus | CT6RXU 35CE97 20224500€101.14
OSG 20231700 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 5 tuumaa kokonaispituus | CT6RYA 35CF26 20231700€518.02
OSG 20241700 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 tuuman jyrsintähalkaisija, 6 tuumaa kokonaispituus | CT6RYD 35CF44 20241700€551.95
OSG HP410-0394 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 mm jyrsintähalkaisija, 1.50 mm leikkauspituus | CT6RYG 35CJ93 HP410-0394€42.59
OSG 8502010 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1 mm jyrsintähalkaisija, 2.50 mm leikkauspituus | CT6RYH 35CG38 8502010€63.33
OSG HP410-0551 Neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 2 uraa, 1.40 mm jyrsintähalkaisija, 2.10 mm leikkauspituus | CT6RYJ 35CJ95 HP410-0551€48.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP411-1575 neliömäinen päätyjyrsin, keskileikkaus, 4 uraa, jyrsintähalkaisija 4 mm, leikkauspituus 6 mm
€51.62 / yksikkö