Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MEV9 kondensaattorin hyppyjohtinsarja 6 tuumaa - pakkaus 10 | AC2RCF

DAYTON 2MEV9 kondensaattorin hyppyjohdinsarja 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2RCF Malli: 2MEV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin hyppyjohtosarja
ToimintoYhdistää 2 kondensaattoria sarjassa tai rinnakkain
TyyppiSisältää 6 "johdon 1/4" naarasliittimillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 2MEV8 kondensaattorin hyppyjohtosarja 4 tuumaa - pakkaus 10 | AC2RCE 2MEV8Sisältää 4 "johdon 1/4" naarasliittimillä10€25.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MEV9 kondensaattorin hyppyjohdinsarja 6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€28.89 /pakkaus