Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2M066 Universal AC/DC -moottori 1/15hp 5000 rpm 115v | AC2QLP

DAYTON 2M066 Universaali AC/DC-moottori 1/15hp 5000 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AC2QLP Malli: 2M066

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal AC / DC-moottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä300 hr.
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija2.75 "
LiiteAvaa tippuminen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit1.2
HP1/15
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusAvainleikkauskoneet
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Kiinnitysreiät4
Tyyppikilpi RPM5000
OC-asennus2-3 / 16 x 3 "
Kokonaispituus5.437 "
Vaihe1
KiertoCCW
Kierroslukualueyli 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1 "Ea.
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8501202000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoLaakeritTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusHPAsennusKiinnitysreiätTyyppikilpi RPMHinta
DAYTON 2M033 Universal AC / DC -moottori 1 / 15Hp 5000 rpm 115V | AC2QLK 2M033CCWHolkki1.23 / 4 "1/15Reikä(2) # 10-325000€120.41
DAYTON 2M034 Universal AC / DC -moottori 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLL 2M034CWHolkki1.23 / 4 "1/15Reikä(2) # 10-325000€124.56
DAYTON 2M037 Universal AC / DC -moottori 1 / 10hp 8000 rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWpallo1.57 / 8 "1/10Reikä(2) # 10-328000€170.47
DAYTON 2M277 yleiskäyttöinen vaihtovirtamoottori, 1 / 15hv, 5000 rpm, 115v | AC2QMY 2M277CCWHolkki1.23 / 4 "1/15Reikä(2) # 10-325000€148.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2M066 Universaali AC/DC-moottori 1/15hp 5000 rpm 115v
€138.42 / yksikkö