POWERS 2 LFMM435-1 sekoitusventtiili messinki 208 Gpm | AA7EGK 15W078

POWERS 2 LFMM435-1 Sekoitusventtiili Messinki 208 Gpm

Varastossa
Tuote: AA7EGK Malli: 2 LFMM435-1Ristiviite: 15W078

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,854.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Virtausnopeus208 gpm
Sisääntulon koko2"
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus12.25 "
kokonaisleveys19.25 "
Temp. alue90 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.2425
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POWERS 3/4 LFMM431-1 Sekoitusventtiili messinki 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 gpm3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "€1,609.20
TEHOT 3/4 x 1 LFMM432-1 sekoitusventtiili messinki 64 Gpm | AA7EGG 15W075 3/4 x 1 LFMM432-164 gpm3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€1,823.05
TEHOT 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 sekoitusventtiili messinki 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 gpm1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "€2,181.56
TEHOT 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 sekoitusventtiili messinki 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 gpm1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€2,678.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS 2 LFMM435-1 Sekoitusventtiili Messinki 208 Gpm
€3,854.33 / yksikkö