Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2M057 Universaali vaihtovirtamoottori 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLN

DAYTON 2M057 Universaali AC/DC-moottori 1/15hp 5000 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AC2QLN Malli: 2M057

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€185.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal AC / DC-moottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä300 hr.
Laakeritpallo
Rungon halkaisija2.75 "
LiiteAvaa tippuminen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit1.2
HP1/15
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusAvainleikkauskoneet
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiReikä
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusReikä
Kiinnitysreiät(2) # 10-32
Tyyppikilpi RPM5000
OC-asennus2-3 / 16 "
Kokonaispituus5 5 / 16 "
Vaihe1
KiertoCCW
Kierroslukualueyli 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus7 / 8 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8501202000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritRungon halkaisijaKokonaispituusAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaHinta
DAYTON 2M139 Universal AC / DC -moottori 1 / 5hp 10000rpm 115v | AC2QLQ 2M13910,000Holkki3.375 "5.5 "1"2.91/5F€201.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2M057 Universaali AC/DC-moottori 1/15hp 5000 rpm 115v
€185.56 / yksikkö