Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2M139 Universal AC / DC -moottori 1 / 5hp 10000rpm 115v | AC2QLQ

DAYTON 2M139 universaali AC/dc moottori 1/5hp 10000rpm 115v

Varastossa
Tuote: AC2QLQ Malli: 2M139

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€201.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal AC / DC-moottori
Keskimääräinen harjan käyttöikä300 hr.
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.375 "
LiiteAvaa tippuminen
kehysstandardista poikkeava
Täyden kuorman ampeerit2.9
HP1/5
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia4.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusAvainleikkauskoneet
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusNasta
Tyyppikilpi RPM10,000
OC-asennus2-7 / 16 "
Kokonaispituus5.5 "
Vaihe1
KiertoCCW
Kierroslukualueyli 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus1"
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8501202000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMLaakeritRungon halkaisijaKokonaispituusAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaHinta
DAYTON 2M057 Universaali vaihtovirtamoottori 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLN 2M0575000pallo2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A€185.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2M139 universaali AC/dc moottori 1/5hp 10000rpm 115v
€201.81 / yksikkö