DAYTON 2LRL4 kallistettava haarukkatrukki 1000 Lb. | AC2NZU

DAYTON 2LRL4 kallistettava haarukkatrukki 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2NZU Malli: 2LRL4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistuva haarukkatrukki
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiDual Grip
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys14-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys17-3 / 4 "
Kokonaissyvyys24.25 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys25.5 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiValettu kumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.245
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LRL4 kallistettava haarukkatrukki 1000 Lb.
€547.30 / yksikkö