Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON TL4570-10369 nauhatason ilmaisin, 30.75 tuuman ruostumaton teräsvarsi | AA3FZJ 11K220

MADISON TL4570-10369 nauhatason ilmaisin, 30.75 tuuman ruostumaton teräsvarsi

Varastossa
Tuote: AA3FZJ Malli: TL4570-10369Ristiviite: 11K220
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
€469.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhatason ilmaisin
Kelluva materiaalipolypropeeni
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila105 astetta C
Asennus2.0 "putkitulppa
Varren materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhan pituus (30.75 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva materiaaliMax. PaineMaks. LämpötilaVarren materiaaliHinta
MADISON TL4569-10358 nauhatason ilmaisin, 15.31 tuuman messinkivarsi | AA3FZB 11K209 TL4569-10358Buna N.150 psi105 astetta CMessinki€332.10
MADISON TL4569-10361 nauhatason ilmaisin, 30.82 tuuman messinkivarsi | AA3FZC 11K212 TL4569-10361Buna N.150 psi105 astetta CMessinki€378.77
MADISON TL4570-10362 Nauhatason osoitin 15 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi | AA3FZD 11K213 TL4570-10362Ruostumaton teräs200 psi200 astetta CRuostumaton teräs€458.46
MADISON TL4570-10364 Nauhamittari 24 tuuman ruostumatonta terästä | AA3FZE 11K215 TL4570-10364Ruostumaton teräs200 psi200 astetta CRuostumaton teräs€515.42
MADISON TL4570-10365 nauhatason ilmaisin, 30.50 tuuman ruostumaton teräsvarsi | AA3FZF 11K216 TL4570-10365Ruostumaton teräs200 psi200 astetta CRuostumaton teräs€512.57
MADISON TL4570-10366 nauhatason ilmaisin, 15.25 tuuman ruostumaton teräsvarsi | AA3FZG 11K217 TL4570-10366polypropeeni100 psi105 astetta CRuostumaton teräs€424.31
MADISON TL4570-10367 nauhatason ilmaisin, 19.75 tuuman ruostumaton teräsvarsi | AA3FZH 11K218 TL4570-10367polypropeeni100 psi105 astetta CRuostumaton teräs€427.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON TL4570-10369 nauhatason ilmaisin, 30.75 tuuman ruostumaton teräsvarsi
€469.88 / yksikkö