DAYTON 40PM15 säteittäinen penkkiporain 33 1/2 HP 120V | AH9NNY

DAYTON 40PM15 radiaalipenkkiporapuristin 33 1/2 HP 120V

Varastossa
Tuote: AH9NNY Malli: 40PM15

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen penkkiporain
Vahvistimet AC7.0
Pohjan koko10 "x 16-45 / 64"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs3 / 8 "
Istukan koko5 / 8 "
Sarake Dia.2-23 / 64 "
Johdollinen / langatoncorded
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan22 "
Moottori HP1/2
Nopeuksien määrä5
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus32 "
kokonaisleveys14 "
Vaihe1
Quill Dia.1-55 / 64 "
Karan nopeus550 3300 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio2MT
Karan pöydälle13-1 / 8 "
Karan matka3-5 / 32 "
Keinu33 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta9 "x 9"
Kallistuskulma45 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-paikkojen lukumäärä: 0
    • Porapuristimen tuoteryhmät: Yleiskäyttöiset porakoneet
    • Puun kapasiteetti: Ei määritelty
    • Sisältää virran katkaisusyötön: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 40PM15 radiaalipenkkiporapuristin 33 1/2 HP 120V
€967.96 / yksikkö