Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2CNN4 Tyyny Block 1.250 tuuman reikä 3.625 tuumaa Pituus | AB9FDL

DAYTON 2CNN4 tyynylohko, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.625 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9FDL Malli: 2CNN4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen tyynyn tukilaakeri
LaakerityyppiPalloholkki
Runkoleveys3"
Pultin koko#10
Pora Dia.1.25 "
VäriHopea / musta
Dynaaminen kuormitettavuus353 paunaa
Suorittaa loppuunVakio anodisoitu
Laipan paksuus0.437 sisään.
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliRuostumaton teräs / polymeerihäkki
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Kokonaiskorkeus2.813 "
Kokonaispituus3.625 "
kokonaisleveys4"
Staattinen kantavuus616 paunaa
Tasainen nopeus7 jalkaa sekunnissa
Temp. alue0-176 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitysrengas (Eaton)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2CNN3 Lineaarinen tyynylohkolaakeri, 1 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYH 2CNN3€193.86
DAYTON 2CNP1 Linear Pillow Block Laakeri, 1.25 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYJ 2CNP1€318.20
DAYTON 2CNR7 Linear Pillow Block Laakeri, 1.5 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYK 2CNR7€668.97
DAYTON 2CNN2 Lineaarinen tyynylohkolaakeri, 0.75 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYL 2CNN2€158.50
DAYTON 2CNR6 Lineaarinen tyynylohkolaakeri, 1.25 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYM 2CNR6€540.19
DAYTON 2CNR1 Lineaarinen tyynylohkolaakeri, 2 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYN 2CNR1€835.66
DAYTON 2CNR4 Linear Pillow Block Laakeri, 0.5 tuuman halkaisija, ruostumaton teräs/polymeerihäkki | CJ2RYP 2CNR4€194.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2CNN4 tyynylohko, halkaisija 1.250 tuumaa, pituus 3.625 tuumaa
€258.60 / yksikkö