Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2C369 -terätuuletin 20 sisään | AB9CYB

DAYTON 2C369 tuuletin 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CYB Malli: 2C369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus4-3 / 32 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys9.625 "
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4414/2917
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4225/2611
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4016/2008
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä3
Piki24 astetta
Potkurin dia.20 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/2
Vaadittu HP @ Lower RPM1/6
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1725
Kierrosluku matala1140
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiHinta
DAYTON 2C365 -terätuuletin 20 tuumaa | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 astetta€97.34
DAYTON 2C367 -terätuuletin 20 sisään | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 astetta€110.71
DAYTON 2C368 Terän tuuletin 20 tuumaa | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 astetta€105.16
DAYTON 4C230 -terätuuletin 20 sisään | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 astetta€103.19
DAYTON 4C349 -terätuuletin 20 sisään | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 astetta€109.42
DAYTON 4C462 -terätuuletin 20 tuumaa | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 astetta€122.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C369 tuuletin 20 tuumaa
€133.39 / yksikkö