DAYTON 2C367 -terätuuletin 20 sisään | AB9CXZ

DAYTON 2C367 tuuletin 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CXZ Malli: 2C367

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€110.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus3-7 / 16 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys9.625 "
Pora Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3766/2489
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3587/2183
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3375/1574
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä3
Piki20 astetta
Potkurin dia.20 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/3
Vaadittu HP @ Lower RPM1/10
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1725
Kierrosluku matala1140
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiHinta
DAYTON 2C365 -terätuuletin 20 tuumaa | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 astetta€97.34
DAYTON 2C368 Terän tuuletin 20 tuumaa | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 astetta€105.16
DAYTON 2C369 -terätuuletin 20 sisään | AB9CYB 2C3691 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 astetta€133.39
DAYTON 4C230 -terätuuletin 20 sisään | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 astetta€103.19
DAYTON 4C349 -terätuuletin 20 sisään | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 astetta€109.42
DAYTON 4C462 -terätuuletin 20 tuumaa | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 astetta€122.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C367 tuuletin 20 tuumaa
€110.71 / yksikkö