DAYTON 2C358 Siipipuhallin 16 tuumaa | AB9CXQ

DAYTON 2C358 tuuletin 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CXQ Malli: 2C358

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus2-5 / 16 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys7"
Pora Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1486/1007
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1234/613
CFM @ 0.250 tuumaa. SP954/459
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä3
Piki18 astetta
Potkurin dia.16 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/15
Vaadittu HP @ Lower RPM1/40
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1550
Kierrosluku matala1050
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiPotkurin dia.Hinta
DAYTON 2C354 -terätuuletin 12 tuumaa | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 astetta12 "€77.36
DAYTON 2C356 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 astetta12 "€77.37
DAYTON 2C359 Siipipuhallin 16 tuumaa | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 astetta16 "€94.96
DAYTON 2C361 -terätuuletin 18 tuumaa | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 astetta18 "€95.75
DAYTON 2C363 -terätuuletin 18 tuumaa | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 astetta18 "€103.10
DAYTON 4C348 -terätuuletin 12 tuumaa | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 astetta12 "€76.57
DAYTON 4C459 -terätuuletin 12 tuumaa | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 astetta12 "€77.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C358 tuuletin 16 tuumaa
€96.05 / yksikkö