Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2C354 -terätuuletin 12 tuumaa | AB9CXN

DAYTON 2C354 tuuletin 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CXN Malli: 2C354

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Terän korkeus2-9 / 32 tuumaa
Terän materiaaliAlumiini
Terän leveys5 9 / 16 "
Pora Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP833/584
CFM @ 0.125 tuumaa. SP703/376
CFM @ 0.250 tuumaa. SP565/61
Maks. Kierrosluku1725
Terien lukumäärä3
Piki25 astetta
Potkurin dia.12 "
HuomautuksiaNäytä luettelosivu parempien valintaperusteiden saamiseksi
Vaadittu HP @ Higher RPM1/40
Vaadittu HP @ Lower RPM1/100
KiertoCW kohti vastuuvapautta
Kierrosluku korkea1550
Kierrosluku matala1050
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPora Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPPikiPotkurin dia.Hinta
DAYTON 2C356 terän tuuletin 12 tuumaa | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 astetta12 "€77.37
DAYTON 2C358 Siipipuhallin 16 tuumaa | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 astetta16 "€96.05
DAYTON 2C359 Siipipuhallin 16 tuumaa | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 astetta16 "€94.96
DAYTON 2C361 -terätuuletin 18 tuumaa | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 astetta18 "€95.75
DAYTON 2C363 -terätuuletin 18 tuumaa | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 astetta18 "€103.10
DAYTON 4C348 -terätuuletin 12 tuumaa | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 astetta12 "€76.57
DAYTON 4C459 -terätuuletin 12 tuumaa | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 astetta12 "€77.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C354 tuuletin 12 tuumaa
€77.36 / yksikkö