DAYTON 2ATC1 Ilmankiertosuoja 33 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUT

DAYTON 2ATC1 ilmankiertosuojan 33 tuuman suojan halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9AUT Malli: 2ATC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankiertoelimen suoja
Terä Dia.30 "
Suorittaa loppuunHarmaa polyesterijauhetakki
SuojamateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.37
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vartija Dia. (33 ")
    • Asennusreikä OC A (2-3 / 4 ")
    • Asennusreikä OC B (4-7 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Hinta
DAYTON 2ATB6 ilmankiertoilmasuojus 19 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUN 2ATB616 "€86.61
DAYTON 2ATB7 ilmankiertoilmasuojuksen 23 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUP 2ATB718 "€104.79
DAYTON 2ATB8 ilmankiertoilmasuojus 23 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUQ 2ATB820 "€119.95
DAYTON 2ATB9 ilmankiertoilmasuojuksen 27 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUR 2ATB924 "€114.16
DAYTON 2ATC2 ilmankiertoilmasuojuksen 39 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUU 2ATC236 "€439.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ATC1 ilmankiertosuojan 33 tuuman suojan halkaisija
€218.89 / yksikkö