Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2ATB7 ilmankiertoilmasuojuksen 23 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUP

DAYTON 2ATB7 ilmankiertosuojan 23 tuuman suojan halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9AUP Malli: 2ATB7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankiertoelimen suoja
Terä Dia.18 "
Suorittaa loppuunHarmaa polyesterijauhetakki
SuojamateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0735
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vartija Dia. (23 ")
    • Asennusreikä OC A (2-3 / 4 ")
    • Asennusreikä OC B (4-7 / 16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Hinta
DAYTON 2ATB6 ilmankiertoilmasuojus 19 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUN 2ATB616 "€86.61
DAYTON 2ATB8 ilmankiertoilmasuojus 23 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUQ 2ATB820 "€119.95
DAYTON 2ATB9 ilmankiertoilmasuojuksen 27 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUR 2ATB924 "€114.16
DAYTON 2ATC1 Ilmankiertosuoja 33 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUT 2ATC130 "€218.89
DAYTON 2ATC2 ilmankiertoilmasuojuksen 39 tuuman suojuksen halkaisija | AB9AUU 2ATC236 "€439.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ATB7 ilmankiertosuojan 23 tuuman suojan halkaisija
€104.79 / yksikkö