QMARK 3UH12 Slope Top -sähkölämmitin 5118/6826 Btuh | AD2URU

QMARK 3UH12 Slope Top sähkölämmitin 5118/6826 Btuh

Tuote: AD2URU Malli: 3UH12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€821.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Vahvistimet AC8.3/7.2
BtuH-lähtö5118/6826
VäriNeutraali harmaa
Syvyys3.25 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus10 "
Kotelo18 ga. Teräs
Hz60
Pituus96 "
AsennustyyppiLattia
Vaihe1
Ensisijainen sovellusKaupallinen
Jännite208/240
Watts2000/1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)250.95
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (rinteen yläosa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuH-lähtöeräPituusWattsHinta
QMARK 3UH08 rinteinen sähkölämmitin 1707/1280 Btuh | AD2URP 3UH082.1/1.81707/1280Sähköinen jalkalaudan lämmitin28 "500/375€419.75
QMARK 3UH10 Slope Top -sähkölämmitin 3413/2560 Btuh | AD2URR 3UH104.2/3.63413/2560Sähköinen jalkalaudan lämmitin48 "1000/750€542.25
QMARK 3UH11 Slope Top -sähkölämmitin 5118/3840 Btuh | AD2URT 3UH116.3/5.45118/3840Sähköinen jalkalaudan lämmitin72 "1500/1125€711.70
Tarjouspyyntö
QMARK 3UH13 rinteinen sähkölämmitin 6399/8533 Btuh | AG6QDL 3UH1310.4/9.16399/8533Sähköinen jalkalaudan lämmitin120 "2500/1875€842.39
Tarjouspyyntö
QMARK 2506W Asuintalon lämmitin, 1, 500 W At 208V, 6Ft | CT8HVZ 19PY24 2506W--Lämmitin--€141.28
QMARK 2546W Asuintalon lämmitin, 1, 500 W At 240V, 6Ft | CT8HWA 19PY38 2546W--Lämmitin--€138.76
QMARK 2512W 400W 120V, 2ft asuintalojen lämmitin | CT8HWB 19PZ82 2512W--Lämmitin--€77.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK 3UH12 Slope Top sähkölämmitin 5118/6826 Btuh
€821.22 / yksikkö