DAYTON 29XP46 Vivuketjunostin 1500 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXX

DAYTON 29XP46 Lever Chain Hoist 1500 lb Nosto 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EXX Malli: 29XP46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruRatch and Pawl mekaaninen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus10-1 / 2 jalkaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Koukun avaaminen1.125 "
Vivun pituus11-1 / 4 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus1500 lb
Min. Koukkujen välillä13.375 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa32 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.619
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 29XP36 vipuketjunostin 1500 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXL 29 XP36Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€341.20
DAYTON 29XP39 Vivuketjunostin 3000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXP 29 XP39Sinkitty1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€653.11
DAYTON 29XP42 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXT 29 XP42Sinkitty1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€2,135.63
DAYTON 29XP49 Vivuketjunostin 3000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EYA 29 XP49Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€534.35
DAYTON 29XP51 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EYC 29 XP51Puuteroitu1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€889.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP46 Lever Chain Hoist 1500 lb Nosto 10 jalkaa
€464.68 / yksikkö