DAYTON 29XP39 Vivuketjunostin 3000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXP

DAYTON 29XP39 Lever Chain Hoist 3000 lb Nosto 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EXP Malli: 29XP39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruRatch and Pawl mekaaninen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus10-1 / 2 jalkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Koukun avaaminen1-7 / 32 "
Vivun pituus16-1 / 8 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus3000 lb
Min. Koukkujen välillä15.625 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa50 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.637
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 29XP36 vipuketjunostin 1500 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXL 29 XP36Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€341.20
DAYTON 29XP42 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXT 29 XP42Sinkitty1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€2,135.63
DAYTON 29XP46 Vivuketjunostin 1500 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EXX 29 XP46Puuteroitu1.125 "1500 lb13.375 "€464.68
DAYTON 29XP49 Vivuketjunostin 3000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EYA 29 XP49Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€534.35
DAYTON 29XP51 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 10 jalkaa | AF9EYC 29 XP51Puuteroitu1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€889.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP39 Lever Chain Hoist 3000 lb Nosto 10 jalkaa
€653.11 / yksikkö