Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 29XL91 ketjusäiliö metalli 5/16 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa | AB8WDT

DAYTON 29XL91 ketjusäiliö metallia 5/16 tuumaa 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8WDT Malli: 29XL91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusäiliö
KetjunostinYksi 20 jalkaa
Halkaisija5 / 16 "
Korkeus12 "
MateriaaliMetalli
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)34.19
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
DAYTON 12R278 -ketjusäiliön kanvas H 20 tuumaa | AA4KGG 12R2783.5 "20 "Kangas€166.81
DAYTON 29XL92 ketjusäiliö metalli 5/16 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa | AB8WDU 29XL925 / 16 "17 "Metalli€271.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XL91 ketjusäiliö metallia 5/16 tuumaa 4-1/2 tuumaa
€145.61 / yksikkö