Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12R278 -ketjusäiliön kanvas H 20 tuumaa | AA4KGG

DAYTON 12R278 ketjusäiliö Canvas H 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4KGG Malli: 12R278

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusäiliö
KetjunostinYksi 10 jalkaa
Halkaisija3.5 "
Korkeus20 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliHinta
DAYTON 29XL91 ketjusäiliö metalli 5/16 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa | AB8WDT 29XL915 / 16 "12 "Metalli€145.61
DAYTON 29XL92 ketjusäiliö metalli 5/16 tuumaa 4-1 / 2 tuumaa | AB8WDU 29XL925 / 16 "17 "Metalli€271.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12R278 ketjusäiliö Canvas H 20 tuumaa
€166.81 / yksikkö