DAYTON 29PH16 Rumputeline 880 Lb. | AB8VUM

DAYTON 29PH16 rumpupidike 880 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8VUM Malli: 29PH16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,455.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun kantaja
pyörille8"
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus880 lb
Maks. Hissi11 "
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys33.5 "
Pyörät8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalkojen väli (31 ")
    • Leukojen alin sijainti (34 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29PH16 rumpupidike 880 Lb.
€1,455.17 / yksikkö