Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 29HY72 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L110 | AB8VHN

DAYTON 29HY72 Akseliliittimen runko sintrattu rauta L110

Varastossa
Tuote: AB8VHN Malli: 29HY72

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselikytkimen runko
Pora Dia.1.5 "
kiilauraKyllä
Kiilauran koko3 / 8 "x 3 / 16"
MateriaaliSintrattu rauta
Dia ulkopuolella.3-5 / 16 "
Kokonaispituus63.18mm
KokoL110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.kiilauraKiilauran kokoMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
DAYTON 29HY49 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "Kyllä3 / 16 "x 3 / 32"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€92.37
DAYTON 29HY50 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGP 29HY501.125 "Kyllä1 / 4 "x 1 / 8"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€90.14
DAYTON 29HY51 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "Kyllä1 / 4 "x 1 / 8"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€90.43
DAYTON 29HY52 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGR 29HY521.375 "Kyllä5 / 16 "x 5 / 32"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY53 Akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGT 29HY531.5 "Kyllä3 / 8 "x 3 / 16"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€99.89
DAYTON 29HY54 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGU 29HY541.625 "Kyllä3 / 8 "x 3 / 16"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€90.48
DAYTON 29HY55 -akselikytkimen runko sintrattu rauta L150 | AB8VGV 29HY551.75 "Kyllä3 / 8 "x 3 / 16"Sintrattu rauta3.75 "68.25mmL150€90.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29HY72 Akseliliittimen runko sintrattu rauta L110
€76.13 / yksikkö