Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CV7-10FS-10FS kuparin takaiskuventtiili halkaisija 7/8 x 4 1/2 tuumaa | AB4PYF 1ZRK3

PARKER CV7-10FS-10FS kupari takaiskuventtiili 7/8 halkaisija x 4 1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB4PYF Malli: CV7-10FS-10FSRistiviite: 1ZRK3

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuparin takaiskuventtiili
Yhteys5/8 Fe-juote
Yhteyden koko5/8 "Fe-juote
Pituus4.5 "
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Prod. KuvausKuparin rungon takaiskuventtiili, jousikuormitettu pallo, kiinnitetään mihin tahansa asentoon
TyyliJousikuormitteinen, pallo
Tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden kokoPituusDia ulkopuolella.Hinta
PARKER CV4-6FS-6FS kuparin takaiskuventtiili, halkaisija 1/2 x 3 3/4 tuumaa | AB4PYD 1ZRK1 CV4-6FS-6FS3/8 Fe-juote3/8 "Fe-juote3.75 "1 / 2 "€44.48
PARKER CV5-8FS-8FS kupari takaiskuventtiili, halkaisija 5/8 x 3 3/4 tuumaa | AB4PYE 1ZRK2 CV5-8FS-8FS1/2 Fe-juote1/2 "Fe-juote3.75 "5 / 8 "€52.55
PARKER CV9-14FS-14FS kuparin takaiskuventtiili 1.13 Halkaisija x 4 1/2 tuumaa Pituus | AB4PYG 1ZRK4 CV9-14FS-14FS7/8 Fe-juote7/8 "Fe-juote4.5 "1.13 "€164.12
PARKER CV11-18FS-18FS kuparin takaiskuventtiili 1.38 Halkaisija x 5 tuumaa Pituus | AB4PYH 1ZRK5 CV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe-juote1-1 / 8 "Fe-juote5"1.38 "€276.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CV7-10FS-10FS kupari takaiskuventtiili 7/8 halkaisija x 4 1/2 tuumaa pituus
€105.80 / yksikkö