Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26ZT69 Varoitusvalo Kirkas Led Stud | AB8TFT

DAYTON 26ZT69 Varoitusvalo Kirkas Led Stud

Varastossa
Tuote: AB8TFT Malli: 26ZT69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
VäriPoista valinta
Nykyinen piirretty0.18 ja 0.2
Halkaisija3 2 / 5 "
Vilkkuu minuutissa80
Korkeus4.25 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä30,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho4.5-12 W
AsennusNasta
Käyttölämpötila.-20 astetta 40 astetta C.
Virtalähde90-240
ArvosanaIP65

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
DAYTON 26ZT55 Varoitus Vaaleanpunainen Led Stud | AB8TFC 26ZT55punainen0.03 ja 0.05€489.62
DAYTON 26ZT57 Varoitus Vaaleanvihreä Led Nasta | AB8TFE 26ZT57Vihreä0.03 ja 0.05€56.88
DAYTON 26ZT58 Varoitus Vaaleansininen Led Stud | AB8TFF 26ZT58sininen0.03 ja 0.05€216.93
DAYTON 26ZT59 Varoitusvalo Kirkas Led Stud | AB8TFG 26ZT59Poista valinta0.03 ja 0.05€222.32
DAYTON 26ZT65 Varoitusvalo Punainen Led Stud | AB8TFN 26ZT65punainen0.18 ja 0.2€252.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26ZT69 Varoitusvalo Kirkas Led Stud
€246.23 / yksikkö