Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26ZT50 varoitusvalo punainen led-nasta | AB8TEX

DAYTON 26ZT50 Varoitusvalo Punainen Led Stud

Varastossa
Tuote: AB8TEX Malli: 26ZT50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.17 ja 0.2
Halkaisija3 2 / 5 "
Vilkkuu minuutissa80
Korkeus4.25 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä30,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho2-3.6 W
AsennusNasta
Käyttölämpötila.-20 astetta 40 astetta C.
Virtalähde12-24
ArvosanaIP65

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyValotehoHinta
DAYTON 26ZT51 Varoitusvalo Keltainen Led Nasta | AB8TEY 26ZT51Keltainen0.17 ja 0.23-3.6 W€189.38
DAYTON 26ZT52 Varoitus Vaaleanvihreä Led Nasta | AB8TEZ 26ZT52Vihreä0.12 ja 0.171.5-2.4 W€351.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26ZT50 Varoitusvalo Punainen Led Stud
€478.29 / yksikkö