Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT40 spiraalihana M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804

WIDIA GT40 Spiraalihuiluhana M6x1 TiCN

Varastossa
Tuote: AA3VUL Malli: GT40Ristiviite: 11W804

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT40
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 9 / 64 "
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.6mm
KokoM6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25 / 64 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituuseräHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
WIDIA GT40 kierrehuiluhana M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Kierrehuilu3Karkea2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€65.56
WIDIA GT40 spiraalihana M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Kierrehuilu3Karkea2.75 "0.80mmD76mm€67.75
WIDIA GT40 spiraalihana M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Kierrehuilu4Karkea3 35 / 64 "1.25mmD98mm€81.20
WIDIA GT40 spiraalihana M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Kierrehuilu4Karkea3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€98.14
WIDIA GT40 Suora huiluhana, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Kierrehuilu4Karkea4 21 / 64 "1.75mmD119mm€115.43
WIDIA GT40 Spiraalihuiluhana M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Kierrehuilu4Karkea5.5 "2.50mm6HX16mm€280.15
WIDIA GT40 käsihana #10-24UNC TiCN | AA3VXT 11W879 GT4015 / 32 "Napauta käsin4UNC2.375 "243BX0.194 "€78.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT40 Spiraalihuiluhana M6x1 TiCN
€68.85 / yksikkö