DAYTON 25K809 Pika-asennettava vaunu 20000 Lb. | AB8HUK

DAYTON 25K809 Pika-asennusvaunu 20000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8HUK Malli: 25K809

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,264.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPika-asennettava vaunu
Sopii palkkilaippaan W6 "- 12"
Head Room Bail7-1 / 6 "
Päähuone akselille9-11/16" to 11-5/16"
Kantavuus20,000 lb
Pyörän materiaaliKiinteät teräsrullat tiivistetyillä laakereilla
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.5-15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)52
Laivan pituus (cm)48
Laivan leveys (cm)51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WKantavuusHinta
DAYTON 25K805 Pika-asennettava vaunu 2000 Lb. | AB8HUF 25K8052-1 / 2 "- 8"2000 lb€217.70
DAYTON 25K806 Pika-asennettava vaunu 4000 Lb. | AB8HUG 25K8063 "- 8"4000 lb€639.33
DAYTON 25K807 Pika-asennettava vaunu 6000 Lb. | AB8HUH 25K8073 "- 8"6000 lb€422.64
DAYTON 25K808 Pika-asennettava vaunu 10000 Lb. | AB8HUJ 25K8084 "- 12"10,000 lb€644.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 25K809 Pika-asennusvaunu 20000 Lb.
€1,264.06 / yksikkö