DAYTON 23L407 -moottori PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm | AG9YKW

DAYTON 23L407 AC moottori PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm

Varastossa
Tuote: AG9YKW Malli: 23L407

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-vaihdemoottorin komponenttimoottori
Laakeritpallo
Täyden kuorman ampeerit2.85
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6 13 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1600
Kokonaispituus7.437 "
Vaihe1
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1"
Nastan sijaintiAkselin pää
Nastan määrä4
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPJännitePituus vähemmän akseliaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 23L389 AC-moottori PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "auto16005 11 / 16 "€58.84
DAYTON 23L408 AC -moottori PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Ei eristetty15507.437 "€81.81
DAYTON 23L373 AC vaihdemoottorin komponenttimoottori, 1/30 hv, 1, 600 tyyppikilpi RPM, 220 VAC | CR2WVM 23L373--------€81.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L407 AC moottori PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm
€521.94 / yksikkö