Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L389 AC-moottori PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC

DAYTON 23L389 AC moottori PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm

Varastossa
Tuote: AG9YKC Malli: 23L389

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-vaihdemoottorin komponenttimoottori
Laakeritpallo
Täyden kuorman ampeerit0.68
HP1/12
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4 29 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1600
Kokonaispituus5 11 / 16 "
Vaihe1
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.7 / 16 "
Akselin pituus13 / 16 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Nastan määrä4
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPJännitePituus vähemmän akseliaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta
DAYTON 23L407 -moottori PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Ei eristetty16007.437 "€521.94
DAYTON 23L408 AC -moottori PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Ei eristetty15507.437 "€81.81
DAYTON 23L373 AC vaihdemoottorin komponenttimoottori, 1/30 hv, 1, 600 tyyppikilpi RPM, 220 VAC | CR2WVM 23L373--------€81.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L389 AC moottori PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm
€58.84 / yksikkö