SQUARE D HDA260254 Valettu kotelo Katkaisija, 25A, 600V, I-Line Mount | CE6GYC

SQUARE D HDA260254 Molded Case -virtakatkaisija, 25A, 600V, I-Line Mount

Tuote: CE6GYC Malli: HDA260254

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria25
KehystyyppiHDA laajennus
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDA260254 HDA-sarjan katkaisija, jota käytetään ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen
    • Sisältää ei-vaihdettavan, lämpömagneettisen laukaisumekanismin, joka tarjoaa sekä välittömät että viivästetty laukaisutoiminnot
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14-3 AWG
    • 2-napainen yksikkö, jonka keskeytyskapasiteetti on 18kA @ 480VAC
    • Tarjoaa ainutlaatuisen I-Line-suunnittelun, joka mahdollistaa helpon pistokeasennuksen Square D -kytkintaulujen ja paneelikeskusten kanssa
    • Noudattaa UL-, NOM-, CSA-, CCC-, IEC- ja CE-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HDA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDA260802 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDA260254 Molded Case -virtakatkaisija, 25A, 600V, I-Line Mount