Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY96 koholla oleva merkkivalo 12mm 240v punainen | AB6XDW

DAYTON 22NY96 Korotettu merkkivalo 12mm 240v punainen

Varastossa
Tuote: AB6XDW Malli: 22NY96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä15,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty4.17mA
SähköliitäntäM2.5-ruuvi
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri
Paneelin paksuus0.028 "- 0.11"
ShapePyöreä
Koko12 mm: n asennusdia.
Jännite240 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY55 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 240v | AB6XCB 22 NY55punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.00
DAYTON 22NY56 korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 240v | AB6XCC 22 NY56Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.95
DAYTON 22NY95 korotettu merkkivalo 12mm 240v vihreä | AB6XDV 22 NY95VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€23.43
DAYTON 22NY97 Korotettu merkkivalo 12mm 240v keltainen | AB6XDX 22 NY97KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY96 Korotettu merkkivalo 12mm 240v punainen
€29.89 / yksikkö