Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY55 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 240v | AB6XCB

DAYTON 22NY55 Korotettu merkkivalo punainen 240v

Varastossa
Tuote: AB6XCB Malli: 22NY55

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€10.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä15,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty4.17mA
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä
Paneelin paksuus0.030 "- 0.093"
ShapePyöreä
Koko1/2 "asennushalk.
Jännite240 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY56 korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 240v | AB6XCC 22 NY56Vihreä6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€9.95
DAYTON 22NY95 korotettu merkkivalo 12mm 240v vihreä | AB6XDV 22 NY95VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€23.43
DAYTON 22NY96 koholla oleva merkkivalo 12mm 240v punainen | AB6XDW 22 NY96punainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€29.89
DAYTON 22NY97 Korotettu merkkivalo 12mm 240v keltainen | AB6XDX 22 NY97KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY55 Korotettu merkkivalo punainen 240v
€10.00 / yksikkö