DAYTON 21VG56 rumpunostin, 1 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTW

DAYTON 21VG56 rumpunostin, 1 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB6KTW Malli: 21VG56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,101.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Väripunainen
RumputoimintaHissi, kuljetus
Rummun kapasiteetti30 tai 55 gal.
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Haarukan tasku7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Korkeus32.5 "
Pituus43.25 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus32.5 "
Kokonaispituus43.25 "
kokonaisleveys28 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumateriaalille (muovi, teräs, kuitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiRumpumateriaaliRumputyyppiRumpukokoKantavuusRumputoimintaRummujen määräHinta
DAYTON 21VG44 rumpukahva, 1 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTJ 21VG44Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituPolySuljettu30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Hissi, kuljetus1€449.44
DAYTON 21VG47 rumpunostin, 1 rumpu, 30/55 gal., 1100 lbs. Kapasiteetti | AB6KTM 21VG47Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu55 gal. , 85 gal.1100 lbs.Hissi, kuljetus1€2,994.48
DAYTON 21VG55 rumpunostin, 1 rumpu, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti | AB6KTV 21VG55manuaalinenMuoviSuljettu55 gal.800 lbs.Hissi, kuljetus1€921.49
DAYTON 21VG57 rumpunostin, 2 rumpua, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti | AB6KTX 21VG57Manuaalinen, mekaanisesti automatisoituKuitua, muovia, terästäSuljettu55 gal.2000 lbs.Hissi, kuljetus2€1,432.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21VG56 rumpunostin, 1 rumpu, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasiteetti
€1,101.38 / yksikkö