Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT GX310IW Differentiaalilähetin, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, riviliitin | CN8XYT 797RN4

ASHCROFT GX310IW indikoiva differentiaalinen lähetin, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, liitin

Varastossa
Tuote: CN8XYT Malli: GX310IWRistiviite: 797RN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€913.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ASHCROFT GX3P25IW Differentiaalilähetin, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, riviliitin | CN8XYU 797RN6 GX3P25IW€1,021.65
ASHCROFT GX320IW ilmaisuerolähetin, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, riviliitin | CN8XYV 797RN5 GX320IW€913.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT GX310IW indikoiva differentiaalinen lähetin, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, liitin
€913.51 / yksikkö